Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 972460 Gr.48 LEVY white ESD OB Berufsclog


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 972460 Gr.48 LEVY white ESD OB Berufsclog
Elten 972460 Gr.48 LEVY white ESD OB Berufsclog
Artikel-Nr.:
     1955-2018847437
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     972460-48
EAN/GTIN:
     4030839218600
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey ESD-fähige Softvlies-Brandsohle MONO-PU Sohle C-FIT EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, klappbar Lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
972460-48
Werksnummer:
972460-48
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
48
Material:
Mikrofaser
Produktart:
Berufsclog
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
29
€ 6,90*
ab € 39,60*
€ 50,99*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,57*
€ 51,01*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 40,90*
€ 53,17*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 42,19*
€ 54,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,24*
€ 55,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,98*
€ 65,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,08*
€ 63,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,16*
€ 59,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,72*
€ 57,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,33*
€ 56,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,19*
€ 50,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204026-48
ab € 3,58*
Zubehör
ELTEN
204006-48
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
204082-48
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-48
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-48
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.