| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018847224 Herst.-Nr.: 23412_1 EAN/GTIN: 4025888263138 |
| |
|
| | |
| JAKOB MULTINORM UNTERHOSE Gr.M ELYSEE®, MARINE Norm:EN ISO 11612 A1 B1 C1EN 1149-5IEC 61482-1-2, Klasse 1EN ISO 13688Obermaterial: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% KarbonGewicht: ca. 210 g/m²Farbe: marineGrößen: S-3XL• flammhemmend gem. EN ISO 11612 A1 B1 C1• antistatisch gem. EN 1149-5• Schutz gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens gem. IEC 61482-2• ergonomische Passform für bessere Bewegungsfreiheit• hautfreundlich• wärmeisolierend, feuchtigkeitstransportierend und atmungsaktiv• angenehmes Tragegefühl• extraflache Kontrast-Nähte• elastische Taille Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23412_1 | Werksnummer: | 23412-1 | Gewicht netto Kg: | 0,500000 | Gewicht brutto Kg: | 0,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | marine | Groesse: | 1-M(50/52) | Produktart: | Unterhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |