Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRIS SCHUTZBRILLE MIT DIOPTRIENKORREKTUR (IRIDPSI) 41955 Gr.: 15D BOLLE® EN 166


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IRIS SCHUTZBRILLE MIT DIOPTRIENKORREKTUR (IRIDPSI) 41955 Gr.: 15D BOLLE® EN 166
IRIS SCHUTZBRILLE MIT DIOPTRIENKORREKTUR (IRIDPSI) 41955 Gr.: 15D BOLLE® EN 166
Artikel-Nr.:
     1955-2018847204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     41955_15D
EAN/GTIN:
     4025888264463
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
IRIS SCHUTZBRILLE MIT DIOPTRIENKORREKTUR (IRIDPSI) 41955 Gr.: 15D BOLLE® EN 166 Norm: EN 166 Material: Rahmen/Bügel: Polycarbonat + TPR Sichtscheibe: klar, kratzfest beschichtet, beschlagfrei • Sichtscheibe mit optischer Lesekorrektur in verschiedenen Stärken • rutschfeste, verstellbare Bügel • flexibler Nasensteg • kratzfest, antibeschlag-beschichtet • Brillenband inklusive •
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
41955_15D
Werksnummer:
41955-15D
Gewicht netto Kg:
2,000000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5
Material:
BOLLE® EN 166, SICHTSCHEIBE KLAR
Produktart:
Schutzbrille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,477* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,91*
€ 146,2629
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,53*
€ 141,0507
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,34*
€ 134,8746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,88*
€ 131,9472
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,77*
€ 112,7763
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.