Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUSH+ Schutzbrille BOLLE® (RUSHPPSI) 41945 EN 166, Sichtscheibe klar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RUSH+ Schutzbrille BOLLE® (RUSHPPSI) 41945 EN 166, Sichtscheibe klar
RUSH+ Schutzbrille BOLLE® (RUSHPPSI) 41945 EN 166, Sichtscheibe klar
Artikel-Nr.:
     1955-2018847202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     41945
EAN/GTIN:
     4025888264449
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
RUSH+ SCHUTZBRILLE BOLLE® (RUSHPPSI) 41945 EN 166, SICHTSCHEIBE KLAR Norm: EN 166 Material: Rahmen/Bügel: Polycarbonat Sichtscheibe: klar, kratzfest beschichtet, beschlagfrei • rutschfester Nasensteg • flexible, zweifarbige Bügel • sportliches Design • Gewicht: ca. 27 g •
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
41945
Werksnummer:
41945
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Material:
EN 166, SICHTSCHEIBE KLAR
Produktart:
Schutzbrille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,29*
€ 118,1551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,81*
€ 114,0139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,50*
€ 107,695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,95*
€ 105,8505
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,32*
€ 89,6308
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.