Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROMASTER PVC - Stiefel EUROFORT, EN 345 S5 SRA, ca. 38 cm hoch, Gelb, Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
EUROMASTER PVC - Stiefel EUROFORT, EN 345 S5 SRA, ca. 38 cm hoch, Gelb, Gr.38
EUROMASTER PVC - Stiefel EUROFORT, EN 345 S5 SRA, ca. 38 cm hoch, Gelb, Gr.38
Artikel-Nr.:
     1955-2018847179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35362_38
EAN/GTIN:
     4025888108194
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Norm EN 345 S5Material Schaft: PVC/Nitril; Sohle: PVC/NitrilFarbe Schaft: gelb Sohle: schwarzGewicht 2,1 kg/PaarSchafthöhe ca. 38 cmGrößen 39-48Diese preisstarke Stiefelserie zeichnet sich aus durch:• EN ISO 20345 S5 SRA• gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen• Verstärkungsrippen auf dem Schaft• 2-fach kürzbar• robuste Qualität• made in Italy• Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle• antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35362_38
Werksnummer:
35362-38
Gewicht netto Kg:
2,400000
Gewicht brutto Kg:
2,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
38
Material:
EN ISO 20345 S 5 GELB
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,01*
€ 25,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,34*
€ 24,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,18*
€ 22,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,62*
€ 22,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,95*
€ 21,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,52*
€ 17,28
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.