| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018847030 Herst.-Nr.: 4040_005 EAN/GTIN: 4025888264432 |
| |
|
| | |
| CADI SCHUTZHELM FÜR ARBEITEN IN DER HÖHE, 4040 Gr.: 005 4-PUNKT AUFHÄNGUNG, DER Norm: EN 12492 Material: Helmschale: ABS Innenausstattung: Polystyrol Gewicht: ca. 320 g Kopfweite: 54–61 cm Farben: gelb, weiß, rot, orange • Schutzhelm für Arbeiten in der Höhe • hochwertige UV-Stabilisierung • Belüftungslöcher • textiler Kinnriemen mit 4-Punkt-Aufhängung • Drehverschluss ermöglicht stufenlose Größenanpassung mit nur einer Hand Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4040_005 | Werksnummer: | 4040-005 | Gewicht netto Kg: | 0,380000 | Gewicht brutto Kg: | 0,380000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Farbe: orange | Material: | 4-PUNKT AUFHÄNGUNG, DREHVERSCHLUSS, EN 1 | Produktart: | Schutzhelm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |