Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 1012900HS XC mit HydroShield® Bügelbrille, Scheibe PC HDL gelb 2C-1.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell 1012900HS XC mit HydroShield® Bügelbrille, Scheibe PC HDL gelb 2C-1.2
Honeywell 1012900HS XC mit HydroShield® Bügelbrille, Scheibe PC HDL gelb 2C-1.2
Honeywell 1012900HS XC mit HydroShield® Bügelbrille, Scheibe PC HDL gelb 2C-1.2
Artikel-Nr.:
     1955-2018828401
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1012900HS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
XC mit gelber und beschlagfreier Sichtscheibe zur Anwendung bei geringer Sichtweite. Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s). Mechanische Bearbeitung: Schleifen, Fräsen, Bohren. Schutz gegen Beschlagen. Kontrastverstärkung bei schlechten Lichtverhältnissen. Einstellbare Bügel & Sichtscheiben mit flexiblem Nasenteil Besonders flexibler Rahmen. Leicht austauschbare Sichtscheiben.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1012900HS
Werksnummer:
1120169115
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Produktart:
Bügelbrille, Scheibe PC HDL gelb 2C-1.2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 11,49*
€ 14,32*
1
€ 5,00*
ab € 19,67*
€ 27,89*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 143,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.