| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018828400 Herst.-Nr.: 1028643 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schutzbrille SP1000™ 2G bietet Schutz vor Stößen, Wind, Staub und fliegenden Teilchen. Ideal für schmutzige Arbeitsumgebungen mit hoher Staubbelastung, z. B. beim Schleifen, Zerspanen, Hobeln und Sandstrahlen. Weiches und biegsames Nasenstück, weiche, hochwertige Gesichtspolster und gepolsterte Bügelspitzen, äußerst anpassbares, flammenbeständiges Kopfband. Indirekte Belüftung oben und unten und Dura-streme-Antibeschlags- und Kratzfestbeschichtung. Modernes Design, das mit Bügeln oder Kopfband getragen werden kann. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1028643 | Werksnummer: | 1120028642 | Gewicht netto Kg: | 1,840000 | Gewicht brutto Kg: | 1,840000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 18,12* | € 22,39* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 19,04* | € 23,63* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,92* | € 24,17* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 19,91* | € 27,92* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 20,04* | € 32,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 223,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|