Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLMAR 988003260 SCHNITTSCHUTZJACKE 58/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLMAR 988003260 SCHNITTSCHUTZJACKE 58/60
DOLMAR 988003260 SCHNITTSCHUTZJACKE 58/60
Artikel-Nr.:
     1955-2018826265
Hersteller:
     Dolmar
Herst.-Nr.:
     988003260
EAN/GTIN:
     4002829852699
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke
DOLMAR 988003260 SCHNITTSCHUTZJACKE 58/60
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
988003260
Werksnummer:
988003260
Länge netto mm:
42,00
Breite netto mm:
28,00
Höhe netto mm:
11,00
Gewicht netto Kg:
2,000000
Gewicht brutto Kg:
2,440000
Ursprungsland:
XS
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,22*
€ 283,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,96*
€ 265,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,80*
€ 250,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,33*
€ 231,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.