Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLMAR 988003252 SCHNITTSCHUTZJACKE 50/52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLMAR 988003252 SCHNITTSCHUTZJACKE 50/52
DOLMAR 988003252 SCHNITTSCHUTZJACKE 50/52
Artikel-Nr.:
     1955-2018826239
Hersteller:
     Dolmar
Herst.-Nr.:
     988003252
EAN/GTIN:
     4002829852675
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke
DOLMAR 988003252 SCHNITTSCHUTZJACKE 50/52
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
988003252
Werksnummer:
988003252
Länge netto mm:
42,00
Breite netto mm:
28,00
Höhe netto mm:
11,00
Gewicht netto Kg:
2,000000
Gewicht brutto Kg:
2,146000
Ursprungsland:
XS
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,48*
€ 283,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,83*
€ 281,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,22*
€ 266,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,32*
€ 253,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,36*
€ 230,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.