Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSGAR Warnschutzweste orange 23516 Gr. M SAFESTYLE, EN ISO 20471/2, EN ISO 136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSGAR Warnschutzweste orange 23516 Gr. M SAFESTYLE, EN ISO 20471/2, EN ISO 136
ANSGAR Warnschutzweste orange 23516 Gr. M SAFESTYLE, EN ISO 20471/2, EN ISO 136
ANSGAR Warnschutzweste orange 23516 Gr. M SAFESTYLE, EN ISO 20471/2, EN ISO 136
Artikel-Nr.:
     1955-2018756864
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23516_1
EAN/GTIN:
     4025888261981
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
Norm EN ISO 20471 Klasse 2 Material 80% Polyester, 20% Baumwolle Farbe fluoreszierend orange Größe S-XXXXL • mit Schulterreflex • mit robuster Front-Reißverschluss • einzeln im PE-Beutel verpackt Taschen: • 1 Brusttaschenkombination links mit Handytasche und Stifttaschen • 1 Ausweistasche • 2 2-Wege Hüfttaschen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23516_1
Werksnummer:
23516-1
Gewicht netto Kg:
0,700000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
1-M(50/52)
Norm:
EN ISO 20471
Material:
SAFESTYLE®, EN ISO 20471/2, EN ISO 13688
Produktart:
Warnschutz-Weste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.