Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWALD Warnschutzweste Orange SAFESTYLE® EN ISO 20471/2 EN ISO 13688 23511 Gr.4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWALD Warnschutzweste Orange SAFESTYLE® EN ISO 20471/2 EN ISO 13688 23511 Gr.4XL
EWALD Warnschutzweste Orange SAFESTYLE® EN ISO 20471/2 EN ISO 13688 23511 Gr.4XL
EWALD Warnschutzweste Orange SAFESTYLE® EN ISO 20471/2 EN ISO 13688 23511 Gr.4XL
Artikel-Nr.:
     1955-2018756846
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23511_6
EAN/GTIN:
     4025888261899
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
Norm EN ISO 20471 Klasse 2 Material 100% Polyester Farbe fluoreszierend orange Größe S-XXXXL • mit Schulterreflex • mit robuster Front-Reißverschluss • einzeln im PE-Beutel verpackt Taschen: • 1 Brusttaschenkombination links mit Handytasche und Stifttaschen • 1 Ausweistasche • 2 2-Wege Hüfttaschen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23511_6
Werksnummer:
23511-6
Gewicht netto Kg:
0,280000
Gewicht brutto Kg:
0,280000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
6-XXXXL(70/72)
Norm:
EN ISO 20471
Material:
SAFESTYLE®, EN ISO 20471/2, EN ISO 13688
Produktart:
Warnschutz-Weste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.