| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018716950 Herst.-Nr.: 7028 EAN/GTIN: 4031301050322 |
| |
|
| | |
| teXXor® 7028_S Warnschutz-Polo-Shirt SYLT, leuchtgelb
Zertifiziert nach EN ISO 13688, EN ISO 20471. Trageangenehm durch leichtes und elastisches Strickmaterial. Die Reflexstreifen sind direkt aufgeprintet und dehnbar. Dadurch engen diese auch bei kleinen Größen nicht ein. Reflexstreifen umlaufend um Körper sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen). Etikett und Größe sind direkt in den Halsspiegel aufgeprintet und kratzen damit nicht im Nacken. Farbig abgesetzter Strickkragen und klassischer 3-Knopf-Polo-Ausschnitt.
Material: 75% Polyester, 25% Baumwolle (ca. 180 g/m²) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7028 | Werksnummer: | 7028-S | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | leuchtgelb | Groesse: | S | Produktart: | Warnschutz Polo-Shirt SYLT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 10,05* | € 14,79* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,66* | € 15,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|