| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018683157 Herst.-Nr.: RUSHPTWI EAN/GTIN: 3660740007065 |
| |
|
| | |
| bollé 1460935270 RUSHPTWI Bügelbrille RUSH
Bi-Material Rahmen grau-schwarz Twilight PC-Scheibe anti-kratz & anti-beschlag Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RUSHPTWI | Werksnummer: | 1460935270 | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Produktart: | Bi-Material Rahmen grau-schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,83* | € 8,76* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,01* | € 9,10* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 7,36* | € 9,43* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,90* | € 10,46* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,34* | € 10,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|