Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 121641-940 Flame Lange Unterhose 7027 MOF Schwarz Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 121641-940 Flame Lange Unterhose 7027 MOF Schwarz Gr.XL
Fristads Kansas 121641-940 Flame Lange Unterhose 7027 MOF Schwarz Gr.XL
Fristads Kansas 121641-940 Flame Lange Unterhose 7027 MOF Schwarz Gr.XL
Artikel-Nr.:
     1955-2001855110
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     121641-940-XL
EAN/GTIN:
     7322302641143
Suchbegriffe:
Flammschutz-Unterhose
Flammschutzunterhose
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Fristads Kansas 121641-940-XL Flame Lange Unterhose 7027 MOF Schwarz Gr.XL

Elastischer Bund / Kontrastnähte / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 11612 A1 B1 C1 und EN 1149-5.

Material:
58% Modacryl, 37% Baumwolle, 3% Elasthan, 2% Karbon.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
121641-940-XL
Werksnummer:
121641-940-XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
UA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
XL
Produktart:
Unterhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
372
€ 5,99*
ab € 56,31*
€ 73,37*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,56*
€ 73,39*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,84*
€ 92,13*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
121641-940-XS
ab € 56,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.