Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 122191-271 Funktionsbundhose Warnschutz-Orange/Marine Gr.D100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 122191-271 Funktionsbundhose Warnschutz-Orange/Marine Gr.D100
Fristads Kansas 122191-271 Funktionsbundhose Warnschutz-Orange/Marine Gr.D100
Fristads Kansas 122191-271 Funktionsbundhose Warnschutz-Orange/Marine Gr.D100
Artikel-Nr.:
     1955-2001854746
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     122191-271-D100
EAN/GTIN:
     7322302642676
Suchbegriffe:
Warnbundhose
Warnhose
Warnschutz-Bundhose
Warnschutzbundhose
Fristads Kansas 122191-271-D100 Gen Y Funktionsbundhose 2127 CYD Warnschutz-Orange/Marine Gr.D100

2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Außentaschen - eine mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufe, die andere mit Reißverschluss / 2 geräumige Vordertaschen / D-Ring / 2 CORDURA®-verstärkte, unten lose hängende Gesäßtaschen - eine mit Patte und Klettverschluss / Hammerschlaufe / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Multifunktionale Beintasche mit Handytasche, ID-Kartentasche und Reißverschlusstasche / Taschen mit Metallnietenverstärkung an besonders beanspruchten Stellen / Ergonomisch geformte Knie / CORDURA®-verstärkte, von innen zugängliche Knietaschen für höhenverstellbarer Kniepolster / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse, mit Druckknopfverschluss verstellbar / Nähte in Kontrastfarbe / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
122191-271-D100
Werksnummer:
122191-271-D100
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
orange/marine
Groesse:
D100
Produktart:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,03*
€ 114,43*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 90,63*
€ 115,00*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 104,38*
€ 145,11*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
122191-271-C44
ab € 89,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.