Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 121639-940 Flame T-Shirt, Langarm 7026 MOF Schwarz Gr.XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 121639-940 Flame T-Shirt, Langarm 7026 MOF Schwarz Gr.XS
Fristads Kansas 121639-940 Flame T-Shirt, Langarm 7026 MOF Schwarz Gr.XS
Fristads Kansas 121639-940 Flame T-Shirt, Langarm 7026 MOF Schwarz Gr.XS
Artikel-Nr.:
     1955-2001854728
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     121639-940-XS
EAN/GTIN:
     7322302640948
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Flammschutz Pullover
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Fristads Kansas 121639-940-XS Flame T-Shirt, Langarm 7026 MOF Schwarz Gr.XS

Rundhalsausschnitt / Kontrastnähte / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 11612 A1 B1 C1 und EN 1149-5.

Material:
58% Modacryl, 37% Baumwolle, 3% Elasthan, 2% Karbon.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
121639-940-XS
Werksnummer:
121639-940-XS
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
UA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
XS
Produktart:
T-Shirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
29
€ 5,99*
ab € 58,66*
€ 76,66*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,90*
€ 76,69*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,40*
€ 95,63*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,05*
€ 97,49*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.