Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 121355-171 Flamestat Bundhose Warnschutz-Gelb/Marine Gr.C44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 121355-171 Flamestat Bundhose Warnschutz-Gelb/Marine Gr.C44
Fristads Kansas 121355-171 Flamestat Bundhose Warnschutz-Gelb/Marine Gr.C44
Fristads Kansas 121355-171 Flamestat Bundhose Warnschutz-Gelb/Marine Gr.C44
Artikel-Nr.:
     1955-2001854499
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     121355-171-C44
EAN/GTIN:
     7322302617896
Suchbegriffe:
Lichtbogen Schutzhose
Lichtbogenschutzhose
Störlichtbogen Schutzhose
Störlichtbogenschutzhose
Fristads Kansas 121355-171-C44 Flamestat Bundhose 2176 ATHS Warnschutz-Gelb/Marine Gr.C44

Schmutz-, öl- und wasserabweisend / 2 Vordertaschen / D-Ring / 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte / Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring und ID-Kartenhalter aus Kunststoff / Hammerschlaufe / Verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser / Ergonomisch geformte Knie / Verstärkte, von innen zugängliche Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / Verstärkte Beinabschlüsse / Metallfreies Kleidungsstück / Abnehmbarer ID-Kartenhalter enthält Metall / Doppelnaht an Reflexstreifen / Anpassbare Beinlänge: inkl. 5 cm Extralänge / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 10,5 cal/cm² HAF: 81,4%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6] und EN ISO 20471 Klasse 1 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Material:
45% Modacryl, 35% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% Karbon.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
121355-171-C44
Werksnummer:
121355-171-C44
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
gelb
Groesse:
C44
Produktart:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,90*
€ 204,65*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 166,05*
€ 205,65*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 189,84*
€ 255,53*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,65*
€ 244,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,83*
€ 238,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,94*
€ 227,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,86*
€ 214,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,05*
€ 197,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.