| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001853975 Herst.-Nr.: 119628-171-XS EAN/GTIN: 7322302638525 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 119628-171-XS Hi-Vis Airtech® Parka 4036 GTT Warnschutz-Gelb/Marine Gr.XS
Airtech® wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / Herausnehmbares Steppfutter / Abnehmbare, verstellbare gefütterte Kapuze / Kragen mit Fleece-Futter / Über die Schulter führende Reflexstreifen / Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / 2 Brusttaschen mit Reißverschluss / ID-Kartentasche / Kartentasche mit Handytasche (innen), von außen zugänglich / 2 geräumige Vordertaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / 2 Fleece-gefütterte Einschubtaschen / Schlaufe für Mikrofon (innen) / 2 Innentaschen mit Reißverschluss / Verstellbare Taille / Elastische Ärmelinnenbündchen mit Daumenschlaufen / Verstellbare Armabschlüsse / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Wassersäule 10.000 mm / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/3 und EN 342 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.
Material: Außenmaterial: 100% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 119628-171-XS | Werksnummer: | 119628-171-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, regenjacke gelb xs, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 155,16* | € 190,26* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,87* | € 190,28* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,84* | € 234,19* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 177,70* | € 238,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|