| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001853862 Herst.-Nr.: 119621-196-M EAN/GTIN: 7322302632417 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 119621-196-M Hi-Vis Jacke 4026 PLU Warnschutz-Gelb/Schwarz Gr.M
Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / 3 Brusttaschen - 2 mit Reißverschluss, die andere extra geräumig mit Patte und Druckknopfverschluss, D-Ring, ID-Kartenhalter und Stifthalter / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Handytasche (innen) mit Klettverschluss / Innentasche mit Knopf / Verstellbare Taille / Verstellbare Armabschlüsse / Verlängerte Rückenpartie / Über die Schulter führende Reflexstreifen / Mit herausnehmbarem Futter 100475 kombinierbar / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS) und Klasse 3 (Gr. S-4XL) / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Material: Fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 119621-196-M | Werksnummer: | 119621-196-M | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | schwarz | Groesse: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke schwarz gr. m, kansas jacke, regenjacke schwarz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,14* | € 115,27* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 90,88* | € 115,36* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 104,80* | € 146,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|