Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100105-540 Hemd, Langarm 720 B60 Dunkelblau Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100105-540 Hemd, Langarm 720 B60 Dunkelblau Gr.M
Fristads Kansas 100105-540 Hemd, Langarm 720 B60 Dunkelblau Gr.M
Fristads Kansas 100105-540 Hemd, Langarm 720 B60 Dunkelblau Gr.M
Artikel-Nr.:
     1955-2001851803
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100105-540-M
EAN/GTIN:
     7322302584907
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Fristads Kansas 100105-540-M Hemd, Langarm 720 B60 Dunkelblau Gr.M

2 Brusttaschen mit Patte / Druckknopfleiste / OEKO-TEX® zertifiziert.

Material:
35% Baumwolle, 65% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100105-540-M
Werksnummer:
100105-540-M
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
VN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Dunkelblau
Groesse:
M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,59*
€ 58,58*
Lager 1955
241
€ 5,99*
ab € 44,38*
€ 58,87*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,44*
€ 73,49*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100105-540-XS
ab € 44,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.