| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001851801 Herst.-Nr.: 100105-540-XS EAN/GTIN: 7322302584884 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100105-540-XS Hemd, Langarm 720 B60 Dunkelblau Gr.XS
2 Brusttaschen mit Patte / Druckknopfleiste / OEKO-TEX® zertifiziert.
Material: 35% Baumwolle, 65% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100105-540-XS | Werksnummer: | 100105-540-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | VN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Dunkelblau | Groesse: | XS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,34* | € 58,44* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 44,21* | € 58,65* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 50,46* | € 73,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|