| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001847075 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2510_3 EAN/GTIN: 4025888255744 |
| |
|
| | |
| Obermaterial 100% Polyester, Oxford mit PVC-Beschichtung Wattierung 100% Polyester Futter 100% Polyester Farbe Obermaterial: marine Futter: rot Größen S-XXXL • wind- und wasserabweisend • Nähte geschweißt • Reflexstreifen • abnehmbare wattierte Kapuze • verdeckter 2-Wege-Front-Reißverschluss • Taille weitenverstellbar • Ärmel mit Strickbündchen • Reißverschluss in der äußeren Beinnaht für besseren Ein- und Ausstieg Taschen: • 2 Brusttaschen mit Klettverschluss • 2 Hüfttaschen mit Klettverschluss • 1 Gesäßtasche mit Klettverschluss Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2510_3 | Werksnummer: | 2510-3 | Gewicht netto Kg: | 2,300000 | Gewicht brutto Kg: | 2,300000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | marine | Groesse: | 3-XL(58/60) | Material: | LEGENDARY®, MARINE | Produktart: | Overall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, Kälteschutzanzug, Kälteschutzkombination, Kälteschutzoverall, Thermo-Overall, Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,85* | € 65,95* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 51,60* | € 67,25* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,80* | € 78,64* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 64,43* | € 80,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 65,38* | € 81,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|