Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001844566 Herst.-Nr.: 51BS.24 EAN/GTIN: 3662424013676 |
| |
|
| | |
| Facom 51BS.24 Schlag-Ringschluessel, gesichert 24mm Schlag-Ringschlüssel, gesichert Zwölfkant-Ringkopf SW 24 mm Produktstärken: Der Schlüssel wird durch das patentierte Verriegelungssystem auf der Mutter gehalten Der Schlüssel braucht beim Schlagen nicht gehalten zu werden - keine Verletzungsgefahr, maximale Sicherheit Innovativer und bedienerfreundlicher Entriegelungshebel Einhakloch für Arbeiten in der Höhe schwarz phosphatiert Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 51BS.24 | Werksnummer: | 51BS.24 | Gewicht netto Kg: | 0,586000 | Gewicht brutto Kg: | 0,586000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Ringschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,39* | € 84,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 67,55* | € 84,80* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 66,58* | € 85,22* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 65,78* | € 86,90* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 91,45* | € 114,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|