| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001841992 Herst.-Nr.: 23554_0 EAN/GTIN: 4025888255775 |
| |
|
| | |
| MATS WARNSCHUTZ PILOTJACKE GELB/ORANGE SAFESTYLE, EN ISO 20471, EN343 MIT SCHULTERREFLEX Norm EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 Obermaterial 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet Wassersäule 2.000 mm Futter 100 % Polyester Farbe fluoreszierend gelb/fluoreszierend orange Größen S-XXXL • Material ist wind- und wasserdicht • Nähte geschweißt • Kapuze im Kragen integriert • Fleecegefütterter Kragen • Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund • Strickbund am Saum • Mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss • Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter Taschen: • 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss • 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzter Stift- und Handytasche • 2 Seitentaschen • 1 Innentasche im Futter Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23554_0 | Werksnummer: | 23554-0 | Gewicht netto Kg: | 1,400000 | Gewicht brutto Kg: | 1,400000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 0-S(46/48) | Norm: | EN ISO 20471 | Material: | SAFESTYLE®, EN ISO 20471, EN343 MIT SCHU | Produktart: | Warnschutz-Pilotenjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke gr s gelb, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,21* | € 33,03* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,11* | € 33,31* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 27,32* | € 33,40* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,38* | € 33,59* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,25* | € 35,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|