Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2607010611 X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set, 60-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2607010611 X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set, 60-teilig
Bosch 2607010611 X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set, 60-teilig
Bosch 2607010611 X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set, 60-teilig
Bosch 2607010611 X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set, 60-teilig
Artikel-Nr.:
     1955-2001826861
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607010611
EAN/GTIN:
     3165140563178
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
Bosch 2607010611 X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set, 60-teilig X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set. 60-teilig. Robust, kompakt und einfach zu handhaben: Mit dem Bosch-Zubehör-Set im praktischen Tragekoffer haben Sie alles im Griff. Die X-Line-Serie von Bosch bietet Ihnen eine erstklassige Basisaustattung an Zubehör in Top-Qualität: Übersichtlich angeordnet und immer griffbereit. Für praktisch jedes Projektvorhaben gerüstet: Kompaktes Bohrer- und Schrauber-Set zum Bohren und Befestigen in Holz, Stein und Metall. 21 robuste Metall-, Stein- und Holzbohrer für exaktes und sauberes Bohren. 30 langlebige Schrauberbits für 5 Schraubkopftypen. Inklusive magnetischem Universalhalter für schnellen Bitwechsel und guten Halt der Schraube im Bit. Der hochwertige Bosch X-Line Koffer sorgt immer für Ordnung und Übersichtlichkeit. Für alle Elektrowerkzeugmarken geeignet. Inhalt des Sets: 7 Holzbohrer mit Durchmesser von 3 bis 10 mm. 8 HSS Metallbohrer mit Durchmesser von 2 bis 6 mm. 6 Steinbohrer mit Durchmesser von 4 bis 8 mm. 6 Steckschlüssel mit Durchmesser: 7 / 8 / 9 / 10 / 11 /13 mm. 10 Schrauberbits, Länge: 50 mm, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, SL 4, SL 6, T 20, T 25, T 30. 20 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 2, PZ 3, SL 4, SL 6, SL 7, HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T 40. 1 Adapter für Steckschlüssel, 1 Universalhalter, magnetisch, 1 Senker. Hinweis: Beim Metallbohren wird die Verwendung von Kühlflüssigkeit empfohlen, z. B. Bosch Universalschneideöl 2 607 001 409. Sicherheitshinweis: Bitte je nach Anwendung den entsprechenden Arbeitsschutz tragen: Metallbohren: Schutzbrille. Holzbohren: Schutzbrille und Staubschutzmaske. Steinbohren: Schutzbrille, Staubschutzmaske, Gehörschutz und Arbeitshandschuhe.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2607010611
Werksnummer:
2607010611
Profil:
60
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
240,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
1,090000
Gewicht brutto Kg:
1,090000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 14,21*
€ 19,07*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,33*
€ 19,08*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 14,74*
€ 19,64*
5 Tage
200
1
€ 5,50*
ab € 15,25*
€ 20,17*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,70*
€ 23,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 17,70* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.