Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 1608557067 Steckschlüsseleinsatz, SW 55 mm, L 75 mm, 54 mm, M36, 80,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1608557067 Steckschlüsseleinsatz, SW 55 mm, L 75 mm, 54 mm, M36, 80,5 mm
Bosch 1608557067 Steckschlüsseleinsatz, SW 55 mm, L 75 mm, 54 mm, M36, 80,5 mm
Bosch 1608557067 Steckschlüsseleinsatz, SW 55 mm, L 75 mm, 54 mm, M36, 80,5 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2001826547
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1608557067
EAN/GTIN:
     3165140088138
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Bosch 1608557067 Steckschlüsseleinsatz, SW 55 mm, L 75 mm, 54 mm, M36, 80,5 mm Die Impact Control-Aufnahme ist ausgesprochen robust für das Schrauben von Sechskantschrauben mit Schlagschraubern und Steckschlüsseln ausgelegt. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen der Aufnahme höchste Haltbarkeit für Bestleistungen. Dieses Produkt ist für schwere Schraubaufgaben wie umfangreiche Montagen oder schwere Industriearbeiten bestimmt. Für den Einsatz mit Schlagschraubern mit Adapter oder direkt mit Schlagschraubern. Außendurchmesser (D1) mm: 54, Schlüsselweite mm: 55, Außendurchmesser (D2) mm: 80,50, Für Gewinde: M 36, Länge (L) mm: 75, Für Sechskantschrauben, Für Schlagschrauber
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1608557067
Werksnummer:
1608557067
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
1,227000
Gewicht brutto Kg:
1227,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
1
€ 5,90*
ab € 36,49*
€ 45,84*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 38,88*
€ 48,80*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 38,89*
€ 49,04*
4 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 39,22*
€ 49,04*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 47,99*
€ 60,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601435103
ab € 837,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.