Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001826433 Herst.-Nr.: 603038002 EAN/GTIN: 3165140101349 |
| |
|
| | |
| Bosch 0603038002 Hammertacker HMT 53, 4 - 8 mm, mit Schlagauslösung Der Hammertacker ist für Verpackungs-, Dekorations- und Isolierarbeiten geeignet. Durch die Schlagauslösung treiben Hammertacker beim Aufschlagen die Klammern mit enormen Kräften in das Material ein. Er ist für eine sichere Nutzung mit einem Fingerschutz ausgestattet. Das Magazin hat Platz für bis zu 200 Klammern für schnelles Befestigen von Stoffen, Folien, Pappen oder Isoliermaterial. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 603038002 | Werksnummer: | 0603038002 | Länge netto mm: | 290,00 | Breite netto mm: | 62,00 | Höhe netto mm: | 37,00 | Gewicht netto Kg: | 0,576000 | Gewicht brutto Kg: | 0,576000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Hammerhefter, Hammertacker, Hefthammer, Handtacker, druckluftnagler bosch, coilnagler, heftklammern kombinagler |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,04* | € 33,17* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,19* | € 33,20* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,26* | € 33,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,05* | € 33,26* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 32,34* | € 41,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|