Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammertacker HMT 53, 4 - 8 mm, mit Schlagauslösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammertacker HMT 53, 4 - 8 mm, mit Schlagauslösung
Hammertacker HMT 53, 4 - 8 mm, mit Schlagauslösung
Hammertacker HMT 53, 4 - 8 mm, mit Schlagauslösung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140101349
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     603038002
EAN/GTIN:
     3165140101349
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Hammertacker HMT 53 mit Schlagauslösung. Geeignet für Verpackungs-, Dekorations- oder Isolierarbeiten etc., Handgriff mit Fingerschutz. Magazin für bis zu 200 Klammern. Passender Klammertyp 53, Länge 4, 6, 8 mm.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.576 kg
Bruttogewicht:
0.570 kg
Produkttext, ZB grau:
Hammertacker HMT 53 | <b>Geeignet für</b> Verpackungs-, Dekorations- oder Isolierarbeiten etc. | Handgriff mit Fingerschutz, Magazin für bis zu 200 Klammern | Passender Klammertyp 53, Länge 4, 6, 8 mm
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0.000665 dm³
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
62 mm
Abmessung Höhe:
37 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
TW
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
€ 5,90*
ab € 26,16*
€ 33,17*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,14*
€ 33,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,09*
€ 33,22*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 26,20*
€ 33,28*
€ 4,00*
ab € 28,49*
€ 36,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.