Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 86412 S1 Halbschuh Gr. 50 Weite 12 S1 ERGO-MED CF 2000


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 86412 S1 Halbschuh Gr. 50 Weite 12 S1 ERGO-MED CF 2000
ATLAS 86412 S1 Halbschuh Gr. 50 Weite 12 S1 ERGO-MED CF 2000
ATLAS 86412 S1 Halbschuh Gr. 50 Weite 12 S1 ERGO-MED CF 2000
Artikel-Nr.:
     1955-2001815953
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     86412S150
EAN/GTIN:
     4043692267456
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.50 ERGO-MED CF 4 blueline, Weite 12, EN ISO 20345 S1 SRC, Halbschuh, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, Sicherheitsreflektoren, clima-stream® Konzept, lieferbare Größen: 36-50
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
86412S150
Werksnummer:
86412-50
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
50
Norm:
S1
Produktart:
Halbschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 83,32*
€ 102,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,62*
€ 104,43*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,84*
€ 108,03*
€ 4,90*
ab € 87,39*
€ 108,06*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 114,04*
€ 137,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 137,60*
€ 163,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,67*
€ 155,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,79*
€ 148,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,12*
€ 145,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,04*
€ 135,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.