Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 2000 S1 ESD SRC DGUV W12 Gr. 50 schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 2000 S1 ESD SRC DGUV W12 Gr. 50 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 2000 S1 ESD SRC DGUV W12 Gr. 50 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 2000 S1 ESD SRC DGUV W12 Gr. 50 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 2000 S1 ESD SRC DGUV W12 Gr. 50 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1211554
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692267456
EAN/GTIN:
     4043692267456
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 2000 S1 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • Stahlkappe
  • MPU Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
  • geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191
Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

•         Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
•         geschlossener Fersenbereich
•         Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
•         Zehenschutzkappe
•         Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
•         antistatische Eigenschaften (A)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Ergo-Med
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
ja
Weite:
12
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
50
Internetfarbe:
schwarz
Material:
Textil
Farbe:
schwarz/grau
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 85,56*
€ 101,68*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 83,25*
€ 101,69*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,70*
€ 106,45*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 87,83*
€ 107,19*
20 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 103,75*
€ 111,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,19*
€ 127,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,53*
€ 123,20
pro Paar
ab 4 Paar
€ 103,22*
€ 122,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,80*
€ 115,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,71*
€ 111,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,83*
€ 104,52
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 87,83* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.