Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 57512 S1 Halbschuh Gr. 43 Weite 12 S1 SL 30 | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 57512 S1 Halbschuh Gr. 43 Weite 12 S1 SL 30 | ESD
ATLAS 57512 S1 Halbschuh Gr. 43 Weite 12 S1 SL 30 | ESD
ATLAS 57512 S1 Halbschuh Gr. 43 Weite 12 S1 SL 30 | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001814586
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     57512S143
EAN/GTIN:
     4043692290584
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.43 SL 30 red ESD, Weite 12, EN ISO 20345 S1 SRC, Halbschuh, alu-tec® Aluminiumkappe, Sportline-Obermaterial, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, clima-stream® Konzept, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
57512S143
Werksnummer:
57512-43
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
43
Norm:
S1
Produktart:
Halbschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 61,45*
€ 76,45*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,80*
€ 77,71*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,65*
€ 80,20*
1
€ 4,90*
ab € 64,01*
€ 80,30*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 84,08*
€ 101,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,51*
€ 120,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,95*
€ 117,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,69*
€ 110,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,46*
€ 107,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,08*
€ 100,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.