Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh SL 30 red 2.0 S1 SRC ESD DGUV W12 Gr. 43 schwarz/rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 30 red 2.0 S1 SRC ESD DGUV W12 Gr. 43 schwarz/rot
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 30 red 2.0 S1 SRC ESD DGUV W12 Gr. 43 schwarz/rot
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 30 red 2.0 S1 SRC ESD DGUV W12 Gr. 43 schwarz/rot
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 30 red 2.0 S1 SRC ESD DGUV W12 Gr. 43 schwarz/rot
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 30 red 2.0 S1 SRC ESD DGUV W12 Gr. 43 schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p1803932
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692290584
EAN/GTIN:
     4043692290584
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 30 red 2.0 S1 SRC ESD DGUV

Ausführung:
  • EN ISO 20345 S1 SRC
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Sportline Obermaterial
  • clima-stream Konzept
  • ESD-Ausstattung
  • in den Weiten 10 und 12 (extrabreit) erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
  • MPU INNOFLEX System
Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
ja
Weite:
12
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
43
Farbe:
schwarz/rot
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 61,09*
€ 76,37*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,80*
€ 77,62*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 64,31*
€ 80,08*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,92*
€ 81,11*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 76,13*
€ 82,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,08*
€ 95,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,29*
€ 90,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,98*
€ 84,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,50*
€ 82,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,31*
€ 76,53
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 64,31* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.