Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001795954 Herst.-Nr.: 72685-48 EAN/GTIN: 4030839198766 |
| |
|
| | |
| ELTEN 72685 BRUNO ESD S2 Sicherheitshalbschuh Gr.48 Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black ESD-fähige Softvlies-Brandsohle PU/PU Sohle NEW CLASSICS Stahlkappe Nach EN ISO 20345 S2 SRC, Form A Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 72685-48 | Werksnummer: | 72685-48 | Gewicht netto Kg: | 1,084000 | Gewicht brutto Kg: | 1,084000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 48 | Norm: | S2 | Material: | Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe s2 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,32* | € 53,43* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,67* | € 53,43* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 43,17* | € 55,73* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 44,66* | € 57,77* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,28* | € 58,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|