Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Einziehsocken 6900_47/48 Gr.47/48 100% Baumwolle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
teXXor® Einziehsocken 6900_47/48 Gr.47/48 100% Baumwolle
teXXor® Einziehsocken 6900_47/48 Gr.47/48 100% Baumwolle
teXXor® Einziehsocken 6900_47/48 Gr.47/48 100% Baumwolle
Artikel-Nr.:
     1955-2001737870
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     6900_47/48
EAN/GTIN:
     4031301014171
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Einziehsocken, 100 % Baumwolle blaugrau, VE: 10 Paar/Größe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6900_47/48
Werksnummer:
6900-47/48
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
47/48
Material:
100% BAUMWOLLE
Produktart:
Einziehsocken
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,71*
€ 5,08*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 5,45*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,76*
€ 10,03*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 50,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.