Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® S3-Sicherheitshalbschuhe AUXERRE schwarz/grün 6311_44 Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
teXXor® S3-Sicherheitshalbschuhe AUXERRE schwarz/grün 6311_44 Gr. 44
teXXor® S3-Sicherheitshalbschuhe AUXERRE schwarz/grün 6311_44 Gr. 44
teXXor® S3-Sicherheitshalbschuhe AUXERRE schwarz/grün 6311_44 Gr. 44
Artikel-Nr.:
     1955-2001737717
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     6311_44
EAN/GTIN:
     4031301036500
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s3 44
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s3
Halbschuhe/ÜK,schwarz,S3 EN ISO 20345, SRC, Stahlkappe, schwarz/grün, PU-Überkappe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6311_44
Werksnummer:
6311-44
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/grün
Groesse:
44
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 13,56*
€ 19,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,35*
€ 20,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,14*
€ 33,32*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,39*
€ 23,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,88*
€ 22,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,93*
€ 21,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,19*
€ 20,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,35*
€ 19,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.