Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor S3-Sicherheitshalbschuhe AUXERRE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
teXXor® S3-Sicherheitshalbschuhe AUXERRE schwarz/grün 6311_44 Gr. 44
teXXor® S3-Sicherheitshalbschuhe AUXERRE schwarz/grün 6311_44 Gr. 44
teXXor® S3-Sicherheitshalbschuhe AUXERRE schwarz/grün 6311_44 Gr. 44
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120230855
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6311-44
EAN/GTIN:
     4031301036500
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s3 44
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s3
Die S3-Sicherheitsschuhe werden aus 60 Minuten wasserabweisendem Obermaterial hergestellt und sind daher ideal für den Kontakt mit Wasser, egal ob im Innen- oder Außenbereich. So bleibt Nässe draußen und die Füße trocken. Die Sicherheitsschuhe der S3-Klasse bieten den höchsten Schutz und sind trageangenehm, durch das Textil-Funktionsfutter atmungsaktiv und haben eine rutschhemmende PU/PU-Sohle nach SRC. Die Durchtritthemmung bietet zusätzlichen Schutz vor spitzen und scharfen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grün
Größe (EU)
44
Zehenschutz
Ja
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
S3, SRC
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Wasserabweisend
Ja
Zertifizierung
EN 20345:2011 S3
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Leder
Futtermaterial
Textil
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,43*
€ 23,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,82*
€ 22,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,93*
€ 21,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,26*
€ 20,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,48*
€ 19,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,54*
€ 16,11
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.