Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Warnschutz-Softshelljacke PITTSBURGH leuchtgelb/navy 3476_M 100% Polye


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4PROTECT® Warnschutz-Softshelljacke PITTSBURGH leuchtgelb/navy 3476_M 100% Polye
4PROTECT® Warnschutz-Softshelljacke PITTSBURGH leuchtgelb/navy 3476_M 100% Polye
4PROTECT® Warnschutz-Softshelljacke PITTSBURGH leuchtgelb/navy 3476_M 100% Polye
Artikel-Nr.:
     1955-2001736053
Hersteller:
     4PROTECT
Herst.-Nr.:
     3476_M
EAN/GTIN:
     4031301045519
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
SI Jacke
Obermaterial: 100 % Polyester (ca. 320 g/m² Softshell)
Futter: 100 % Polyester (Microfleece)
PITTSBURGH Warn-& Wetterschutz-Softshelljacke gem. EN ISO 20471 Farbe: leuchtgelb/blau
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3476_M
Werksnummer:
3476-M
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
leuchtgelb/navy
Groesse:
M
Material:
Polyester
Produktart:
Softshelljacke
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 35,66*
€ 46,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 45,29*
€ 57,54*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,56*
€ 61,18*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 50,34*
€ 65,53*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 52,49*
€ 65,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.