Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001721456 Herst.-Nr.: 516.1195 EAN/GTIN: 4042146285305 |
| |
|
| | |
| 1/2" Drehwinkelmessscheibe, Magnet - für den drehwinkelgesteuerten Schraubenanzug
- zur Betätigung mit einem Drehmomentschlüssel
- flexibler Arm
- Bereich 0° - 360°
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
- wahlweise mit Magnetarm oder Krallenarm
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040222 | HerstellerNr: | 516.1195 | Werksnummer: | 516.1195 | Gewicht netto Kg: | 0,460000 | Gewicht brutto Kg: | 0,170000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 1/2" Drehwinkelmessscheibe, Magnet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 28,56* | € 37,95* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,12* | € 43,54* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 33,17* | € 44,22* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,35* | € 46,48* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,06* | € 57,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|