Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-516.1195 Herst.-Nr.: 516.1195 EAN/GTIN: 4042146285305 |
| |
|
| | |
| - für den drehwinkelgesteuerten Schraubenanzug
- zur Betätigung mit einem Drehmomentschlüssel
- flexibler Arm
- Bereich 0° - 360°
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
- wahlweise mit Magnetarm oder Krallenarm
Weitere Informationen: | | Anzeige: | Skale (mechanisch) | Armart: | Magnet | Vierkantantrieb in Zoll: | 1/2" | Bauart: | einarmiger Hebel | Durchmesser D: | 63 mm | Funktions-Attribut 1: | flexibel | Gewicht [g]: | 170 g | Höhe H: | 60 mm | Herstellernummer: | 516.1195 | Gesamtlänge L in mm: | 480 mm | Norm: | DIN 3120, ISO 1174 | Teilung: | 2° | Variantenartikel: | 516.1195 | Vierkantaufnahme in Zoll: | 1/2 " | Werkzeugaufnahme Drehmoment: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 28,61* | € 38,47* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,08* | € 43,89* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,27* | € 44,51* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,37* | € 46,68* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,60* | € 68,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|