Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001714929 Herst.-Nr.: 330.6025 EAN/GTIN: 4042146342671 |
| |
|
| | |
| HSS-G Co 5 Spiralbohrer kurz, 2,5mm, 10er Pack - DIN 1897 Typ N
- rechtsschneidend
- Kegelmantelschliff als Spitzenanschliff
- ab 3 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C
- 135° Spitzenwinkel
- 20 - 30° Spiralwinkel
- goldbraune Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss, bis ca. 1100 N/mm² Festigkeit, rost- und säurebeständige Stähle, V2a, V4a, Grau- und Temperguss. Weitere Informationen: | | eClassID: | 21010101 | HerstellerNr: | 330.6025 | Werksnummer: | 330.6025 | Profil: | Inhalt:10Stück | Gewicht netto Kg: | 0,015000 | Gewicht brutto Kg: | 0,015000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HSS-G Co 5 Spiralbohrer kurz, 2,5mm, 10e |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, spiralbohrer din 1897 typ n 2,5mm, din 1897, din 1897 typ n |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 5,13* | € 7,33* | | | | | 70 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,91* | € 8,40* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 5,95* | € 8,55* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,01* | € 8,55* | | | | | 31 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,48* | € 9,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,595* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|