Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001714804 Herst.-Nr.: 330.4082 EAN/GTIN: 4042146341421 |
| |
|
| | |
| HSS TiN Spiralbohrer, 8,2mm, 10er Pack - DIN 338 Typ N
- rechtsschneidend
- Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
- Kreuzanschliff als Ausspitzung
- 130° Spitzenwinkel
- 20 - 30° Spiralwinkel
- hohe Warmhärtebeständigkeit
- für höchste Beanspruchung
- mit TiN-beschichteter Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Spähro-, und Druckguss. Weitere Informationen: | | eClassID: | 21010101 | HerstellerNr: | 330.4082 | Werksnummer: | 330.4082 | Profil: | Inhalt:10Stück | Gewicht netto Kg: | 0,350000 | Gewicht brutto Kg: | 0,350000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HSS TiN Spiralbohrer, 8,2mm, 10er Pack |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 26,25* | € 34,79* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 30,48* | € 40,05* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 30,67* | € 40,70* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 30,81* | € 40,70* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 32,60* | € 44,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,067* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|