Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001714484 Herst.-Nr.: 330.2123 EAN/GTIN: 4042146339411 |
| |
|
| | |
| HSS-G Spiralbohrer, 12,3mm, 5er Pack - DIN 338 Typ N
- rechtsschneidend
- Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
- Kreuzanschliff als Ausspitzung
- 118° Spitzenwinkel
- 20 - 30° Spiralwinkel
- hohe Rundlaufgenauigkeit
- blanke Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss. Weitere Informationen: | | eClassID: | 21010101 | HerstellerNr: | 330.2123 | Werksnummer: | 330.2123 | Profil: | Inhalt:5Stück | Gewicht netto Kg: | 0,490000 | Gewicht brutto Kg: | 0,490000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HSS-G Spiralbohrer, 12,3mm, 5er Pack |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 33,87* | € 43,92* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 39,19* | € 50,50* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 39,36* | € 51,31* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 39,52* | € 51,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 49,12* | € 63,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,872* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|