| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001704614 Herst.-Nr.: 100496-171 EAN/GTIN: 7392025766546 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100496-171-S Hi-Vis Winterpilotjacke 444 PP Warnschutz (Hi-Vis)
Polydex, schmutz-, öl- und wasserabweisend / Vollständig gefüttert (Webpelz) / Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / Ungefütterte, einsteckbare Kapuze / 2 Brusttaschen mit Patte und D-Ring / 2 Vordertaschen / 2 Innentaschen / Handytasche / Schlaufe für Kopfhörer / Verstellbare Bundweite / Verstellbare Armabschlüsse / Elastische Ärmelinnenbündchen / Verlängerte Rückenpartie / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Geprüft und zugelassen gemäß EN 471 Klasse 3.
Farbe: Warnschutz-Gelb/Marine
Material: Außenmaterial: 100% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100496-171 | Werksnummer: | 100496-171-S | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Warnschutz-Gelb/Marine | Groesse: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke gr s gelb, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,16* | € 132,31* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 105,67* | € 132,93* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,53* | € 163,94* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 121,36* | € 166,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|