Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 9837910 Wetterjacke perfect schwarz, blau M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Uvex 9837910 Wetterjacke perfect schwarz, blau M
Uvex 9837910 Wetterjacke perfect schwarz, blau M
Uvex 9837910 Wetterjacke perfect schwarz, blau M
Artikel-Nr.:
     1955-2001662019
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9837910
EAN/GTIN:
     4031101598185
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
UVEX 98379 3in1 Outdoor-Jacke 8922/schwarz-blau M Material: 100% Polyester m. PU Beschichtung Futter: 100% Polyester Innenjacke: 100% Polyester-Micro-Fleece Ideale Ergänzung für jede Wetterlage im perfect Design: atmungsaktiver, wind- und wasserdichter 3-in-1-Parka zip-in Fleecejacke mit 3-Punkt- Fixierung Kombination aus Gleitfutter und ventilierendem Meshfutter verdeckter Frontreißverschluss mit Kinnschutzblende viel Stauraum durch Seiten- und Brusttaschen Reflexpaspel für bessere Sichtbarkeit Sturmkapuze im Kragen verstaubar weitenregulierbarer Ärmelsaum mit Klettverschluss zusätzliche Verlängerung des Saums an Handrücken Saum mit elastischer Kordel für individuelle Weitenanpassung Innenjacke: 2 Seitentaschen 1 Brusttasche links mit Reißverschluss elastische Ärmelbündchen Kordelzug im Saum zur Weitenverstellung Größen: S - 6XL Pflege: nicht chemisch Reinigen, bei 30°C waschbar (Schonwaschgang), nicht Chloren, nicht Bügeln, nicht im Trockner trocknen
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-04-01
HerstellerNr:
9837910
Werksnummer:
9837910
Gewicht netto Kg:
1,100000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 93,62*
€ 117,60*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 93,52*
€ 120,71*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 101,58*
€ 126,31*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 103,84*
€ 129,79*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 104,91*
€ 130,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.