Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra 1134 Klappwagen KW 12 - ALU- Ladefläche 900 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra 1134 Klappwagen KW 12 - ALU- Ladefläche 900 x 600 mm
Fetra 1134 Klappwagen KW 12 - ALU- Ladefläche 900 x 600 mm
Fetra 1134 Klappwagen KW 12 - ALU- Ladefläche 900 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2001615442
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1134
EAN/GTIN:
     4017976011349
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ladefläche Plattformwagen
Klappwagen KW 12 - ALU- Ladefläche 900 x 600 mm Garantie:10 Jahr(e) Totalstop:ja 200 kg, Schiebebügel auf Plattform klappbar, Alu Alurohrwagen mit Aluplattform, Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1134
Werksnummer:
1134
Gewicht netto Kg:
18,000000
Gewicht brutto Kg:
18,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,69*
€ 334,53*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,19*
€ 334,55*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,00*
€ 334,73*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,59*
€ 336,11*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,44*
€ 365,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,39*
€ 434,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,06*
€ 418,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,34*
€ 401,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,33*
€ 391,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,44*
€ 375,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,03*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,05*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,38*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.