Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 9534944 Zubehör Einlegesohle 95349 schwarz, blau Weite 12 Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 9534944 Zubehör Einlegesohle 95349 schwarz, blau Weite 12 Größe 44
Uvex 9534944 Zubehör Einlegesohle 95349 schwarz, blau Weite 12 Größe 44
Uvex 9534944 Zubehör Einlegesohle 95349 schwarz, blau Weite 12 Größe 44
Artikel-Nr.:
     1955-2001547882
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9534944
EAN/GTIN:
     4031101545448
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Klimakomfortfußbett uvex 1 Weite 12- Vollflächige Dämpfung des Fußes- Hochatmungaktive undfeuchtigkeitsabsorbierende Materialien- Perforation für mehr Atmungsaktivität- Dämpfungszonen, die den natürlichenBewegungsablauf unterstützen- Hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur- Antistatische Ausstattung- Unterstützt das Fußgewölbe- Art.-Nr. 9534.9- Größe 35 - 52- für uvex 1- Weite 12
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-91-05
HerstellerNr:
9534944
Werksnummer:
9534944
Profil:
44
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einlegesohle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,52*
€ 16,01*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,47*
€ 16,05*
1
€ 8,95*
ab € 11,10*
€ 16,08*
2 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 11,47*
€ 16,10*
Lager 1955
100
1
€ 5,99*
ab € 12,18*
€ 17,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,17*
€ 20,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,69*
€ 19,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,51*
€ 18,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,86*
€ 17,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,51*
€ 17,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,18*
€ 14,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.