Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 8545050 1 Stiefel S2 85450 schwarz, gelb Weite 14 Größe 50


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 8545050 1 Stiefel S2 85450 schwarz, gelb Weite 14 Größe 50
Uvex 8545050 1 Stiefel S2 85450 schwarz, gelb Weite 14 Größe 50
Uvex 8545050 1 Stiefel S2 85450 schwarz, gelb Weite 14 Größe 50
Artikel-Nr.:
     1955-2001546220
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8545050
EAN/GTIN:
     4031101547909
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
uvex 1 Schnürstiefel 8545.0 S2 SRC Weite 14- Sportlicher, multifunktionalerSicherheitsschnürstiefel- Besonders leichtgewichtig und flexibel- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappeder neuesten Generation, kompaktes Design,anatomische Form, gute Seitenstabilität,keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch- Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologiefür außerordentlichen Tragekomfort- Optimierter Tragekomfort dankuvex climazone Technologie- Atmungsaktives, hydrophobiertesHightech-Mikrovelours-Obermaterial- Optimale Belüftung dankDistance Mesh Futtermaterial- Für Chromallergiker geeignet,da aus synthetischen Materialien gefertigt- Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktionzur Vermeidung von Druckstellen- Herausnehmbares Komfortfußbett,antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystemund zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung- Weich gepolsterter Kragen undgepolsterte Lasche- Besondere Zweidichten Polyurethansohlemit besten Dämpfungseigenschaftenund sehr guter Rutschhemmung,frei von lackbenetzungsstörenden Substanzenwie z.B. Silikonen, Weichmachern usw.- Erfüllt die ESD-Anforderungen:Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm- Erhältlich in den Größen 35 bis 52sowie in den Weiten 10 bis 12 und 14- Zertifiziert mit uvex medicare fürindividuelle, orthopädische Einlagenund individuelle Veränderungen derLaufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen,Innen- oder Außenranderhöhungen,Abrollhilfen sowie weitere Lösungen- Art.-Nr. 8545.0- Weite 14- Norm EN ISO 20345:2011 S2 SRC- Größe 35 - 52
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-02
HerstellerNr:
8545050
Werksnummer:
8545050
Gewicht netto Kg:
1,440000
Gewicht brutto Kg:
1,440000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
50
Produktart:
Stiefel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 80,51*
€ 100,86*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,17*
€ 101,75*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 85,10*
€ 103,63*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 87,76*
€ 108,19*
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 98,36*
€ 111,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,19*
€ 128,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,89*
€ 126,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,34*
€ 118,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,46*
€ 113,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,76*
€ 104,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9528150
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9528250
ab € 12,92*
Zubehör
uvex
9528350
ab € 12,93*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.