Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Schweißer-Schutzhelm CLIMAX, EN 175, EN 379 4018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatik-Schweißer-Schutzhelm CLIMAX, EN 175, EN 379 4018
Automatik-Schweißer-Schutzhelm CLIMAX, EN 175, EN 379 4018
Artikel-Nr.:
     1955-2001270516
Hersteller:
     Climax
Herst.-Nr.:
     4018
EAN/GTIN:
     4025888254457
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
*AUTOMATIK-SCHWEIßERHELM* CLIMAX, EN 175, EN 379 4018 Automatik-Schweißerhelm Bestell-Nr.4 018 Norm EN 175, EN 379 Material Polyamid Gewicht 558 g • europäische Produktion • Kopfteil am Hinterkopf verstellbar • Lichtdurchlässigkeit hell: Schutzstufe 4 • Lichtdurchlässigkeit aktiviert: Schutzstufe 9-13 • Temperatureinsatzbereich min./max. –5 °C/+55 °C • Sichtfeldbreite x Sichtfeldhöhe: 96,5 x 46 mm • Energierversorgung: Batterie und Solarzelle • optische Klasse 1 • Reaktionszeit dunkel-hell 0,1 ms
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4018
Werksnummer:
4018
Gewicht netto Kg:
0,770000
Gewicht brutto Kg:
0,770000
Ursprungsland:
ES
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Material:
CLIMAX®, EN 175, EN 379
Produktart:
Schweißerhelm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.