| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001270477 Herst.-Nr.: 35330_40 EAN/GTIN: 4025888251463 |
| |
|
| | |
| *OTRA* PU-STIEFEL, SCHWARZ EN ISO 20345:2011 S5 CI 35330_40 Material Schaft: Polyurethan Sohle: Polyurethan Farbe Schaft: schwarz Sohle: schwarz Gewicht 1,9 kg/Paar Schafthöhe ca. 37,5 cm Größen 38-47 Diese neue, preisstarke PU-Stiefelserie zeichnet sich aus durch: • EN ISO 20345 S5 CI SRC • moderne, ergonomische Schaftform • 25% leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort • flexibel auch bei niedriegen Temperaturen • besonders wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan • Ausziehhilfe im Fersenbereich • besonders rutschhemmende Sohle • gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut • Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle • antistatisch Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 35330_40 | Werksnummer: | 35330-40 | Gewicht netto Kg: | 2,100000 | Gewicht brutto Kg: | 2,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 40 | Material: | SCHWARZ EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC | Produktart: | Stiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel s5 schwarz, arbeitsstiefel, wica arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,15* | € 42,79* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 33,13* | € 42,79* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,23* | € 43,17* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,35* | € 43,31* | | | | | 23 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 33,42* | € 45,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|